smc 電磁 弁のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
2,284件の「smc 電磁 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁」、「smc ソレノイドバルブ」、「電磁弁 100v」などの商品も取り扱っております。
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V) DC24 使用流体 空気 切替方式 2位置ダブル ポート数 5 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式 内部パイロット 給油 不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数 5 使用流体 空気 定格電圧(V) DC24 切換方式 2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数 2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数 5 切換方式 2位置シングル 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) 使用流体 空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズ サイズ2 弁形式 N.C.(通電時開)形 流体 空気 ポート数 2 使用流体 空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法 L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式 2位置シングル 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 ランプ・サージ電圧保護回路 ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~50(ただし凍結なきこと) 給油 不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
リード線取出方法 プラグインコンジットターミナル 切換方式 2位置ダブル ポート数 5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数 2 作動方式 パイロット式 ねじの種類 Rc 作動区分 ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式 2位置ダブル ポート数 5 使用流体 空気
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

使用流体 水(一般)、タービン油 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) リード線取出方法 DIN形ターミナル ボディサイズ 40A 消費電力(W) AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール) PTFE 弁形式/ボディ形状 通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm) 40 寸法E(mm) 54.5 温度上昇 65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度 -10℃(MIN)/。60℃(MAX) 寸法M(mm) 95 寸法N(mm) 62 絶縁種別 B種 寸法Q(mm) 50 材質(ボディ) BC6 最高作動圧力差(MPa) 水:1.0。油:0.7 皮相電力(VA) 起動(50/60Hz):50/45。励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプション C 最低作動圧力差(MPa) 0.03 最高システム圧力(MPa) 1.5 使用流体温度(℃) 水:1(MIN)/60(MAX)。油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2) 740
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)